製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ダークネイビー
ブラウン
ブラック
ベージュ
ライトベージュ
サイズ
SS
3L
4L
L
M
S
SS
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925829
品番
AS9201
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
色
ブラック
サイズ
SS
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
68
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
バスト(cm)
103
袖丈
七分袖