アルベ(チトセ)
和風シャツ(八分袖)[兼用]
シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
袖丈
八分袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
選択してください
こげ茶
ホワイト
墨黒
紺
茶
サイズ
選択してください
3L
L
LL
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
57.5
59.5
63.5
65.5
67.5
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924429
DN8501
墨黒
LL
65.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
02924456
DN8501
紺
LL
65.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
02924481
DN8501
紺
L
63.5
45
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
02924596
DN8501
茶
S
59.5
42
70
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
02924639
DN8501
こげ茶
3L
67.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
02924822
DN8501
ホワイト
SS
57.5
40
68
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
02925032
DN8501
ホワイト
S
59.5
42
70
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
02925777
DN8501
墨黒
S
59.5
42
70
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください