曜日別特売
DN8501 和風シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924596

製品画像

DN8501 和風シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924596
DN8501 和風シャツ(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924596

和風シャツ(八分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色茶
サイズS
内容量1枚注文コード02924596品番DN8501
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。

色
茶
サイズ
S
肩幅(cm)
59.5
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
70
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
112
袖丈
八分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする