006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140

006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140
006605 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE Wera 02966140

7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー セット TIE006605

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02966140
品番
006605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

絶縁タイプのトルクドライバーです。
(1000V絶縁仕様)
欧州規格IEC60900適合品です。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

用途
電気・電設工事。
トラスコ品番
714-6463
セット内容
ハンドル×1本
全長(mm)
192
精度(%)
トルク:±6
トルク調整範囲(N・m)
1.2~3.0
適合ビット
WERA製9mmシャンクVDEビット
最小目盛(N・m)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする