曜日別特売
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076

使用例画像1

106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076
106.3700K09 アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K GranberG 02964076

アルゴン(TIG)溶接用手袋 106.3700K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)340
内容量1双注文コード02964076品番106.3700K09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

袖部以外は山羊革製なのでしなやかでフィット感に優れており溶加棒を指先で精度高く扱えます。
耐熱性に優れたケブラ糸で縫製されており耐久性に優れています。
袖部は牛床革製でスパッタや摩擦に対しても耐久性に優れています。

用途
アルゴン(TIG)溶接に。
トラスコ品番
716-4994
サイズ
L
全長(cm)
340
中指長(cm)
90
手のひらまわり(cm)
220
仕様
CE対応品:(PPEカテゴリー III)認証品
材質
手のひら部:山羊革、袖部:牛床革
厚さ(mm)
袖部1.6、手のひら部0.9
色
ホワイト×ブルー
タイプ
5本指
EN388規格
(2016+A1:2018規格)認証品(3111X)
EN407規格
(2020規格)認証品(412244)
EN規格
EN ISO 21420:2020:認証品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする