曜日別特売
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589

使用例画像1

YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589
YUBI2-S-XL 作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業 日本麻賜伍梅 02965589

作業用手袋 指守るくん2号 スマートワーク 軽作業

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)26
内容量1双注文コード02965589品番YUBI2-S-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

指先保護プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵し、軽作業中の打ち付けや挟まれから指先をガードします。
強力なグリップ力: 手のひら部に滑り止め革とクロロプレンゴムを配置。
段ボールや工具をしっかり保持でき、長時間の作業でも疲労を軽減します。
優れた伸縮性と通気性: マイクロファイバーとスパンデックスの混紡素材により、手にしなやかにフィット。
通気性も良く、ムレにくい快適な装着感を実現しました。

用途
倉庫・物流作業: ピッキング、梱包、荷積み・荷下ろし、配送・引越し作業に。
軽作業・メンテナンス: 設備保守、ボルト・ナットの取り扱い、木工作業、DIYに。
農業・園芸: 農作業、果樹の収穫、資材運搬に。
一般作業: アウトドア、清掃作業、防災備蓄用に。
トラスコ品番
735-5295
サイズ
XL
全長(cm)
26
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
24
材質
マイクロファイバー、ステア生地(ポリエステル+スパンデックス)、クロロプレンゴム、合成皮革
厚さ(mm)
1.3
色
イエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする