曜日別特売
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496

使用例画像1

YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496
YUBI2-T-L 作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ 日本麻賜伍梅 02964496

作業用手袋 指守るくん2号 トゲグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
02964496
品番
YUBI2-T-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

強力トゲグリップ加工: 手のひら全面に施された独自の突起状グリップが、滑りやすい段ボールやプラスチックパレット、工具などをガッチリと保持。
握り込みの力を軽減し、作業効率を高めます。
全指プロテクター内蔵: 5本すべての指先に強化プラスチック製プロテクターを装備。
1指あたり約80kgの荷重に耐え、衝突や挟まれによる怪我のリスクを低減します。
柔軟・軽量設計: ポリエステルと人工皮革をベースにしたしなやかな素材構成で、指の曲げ伸ばしがスムーズ。
長時間の作業でも手が疲れにくい快適なフィット感を実現しました。
安全性と操作性の両立: 「滑らせない」グリップ性能と「守り抜く」保護性能を両立。
不意の落下事故や接触事故から作業者の手を守ります。

用途
物流・倉庫センター: 段ボールの積み下ろし(デバンニング)、ピッキング、パレット運搬に。
配送・引越し: 家電・家具の運搬、車両への積み込み、重機操作に。
農業・園芸: 収穫したコンテナの運搬、農機具の操作、土木資材の取り扱いに。
DIY・一般作業: 工具を多用する組み立て作業、アウトドア、各種メンテナンスに。
トラスコ品番
735-5296
材質
ポリエステル、ゴム、人工皮革
厚さ(mm)
1.3
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする