MXM-1 耳栓”マックス” honeywell 02963952

使用例画像1

MXM-1 耳栓”マックス” honeywell 02963952
MXM-1 耳栓”マックス” honeywell 02963952
MXM-1 耳栓”マックス” honeywell 02963952
MXM-1 耳栓”マックス” honeywell 02963952
MXM-1 耳栓”マックス” honeywell 02963952
MXM-1 耳栓”マックス” honeywell 02963952

耳栓”マックス”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード無
内容量1組注文コード02963952品番MXM-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
¥49

装着しやすいデザインで耳栓が外耳に出戻るのを軽減します。
ポリウレタン素材で長時間の装着でも快適です。
世界でもっとも使用されているポリウレタン素材を使用しています。
ベル型で耳に最も優れた快適性です。
滑らかで、表面防汚加工です。

トラスコ品番
116-3383
コード
無
材質
ポリウレタン
色
オレンジ
サイズ
フリー
NRR値
33dB
SNR値
37dB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする