マルガタ パワーショベル 木柄 トンボ工業 02938350

パワーショベル 木柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)970
質量(g)1670
内容量1本注文コード02938350品番マルガタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
柄は使うほど手に馴染む木材を使用しています。

用途
土木・建築工事・造園・農業・園芸作業。
全長(mm)
970
品番
SRPWC
質量(g)
1670
刃先(mm)
232
刃先長(mm)
292
材質
刃先:スチール、柄:天然木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする