PH993-1 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02957530

PH993-1 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02957530
PH993-1 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02957530
PH993-1 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02957530
PH993-1 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02957530

断熱ドレンホースPH993-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02957530
品番
PH993-1
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。
【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。
【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。
【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。

用途
エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続
材質
PE、発砲PE、エラストマー樹脂
全長(m)
1
適合サイズ(mm)
口元16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする