コダマ樹脂
パワードラムクローズドドラム
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02961556
品番
PL-200JW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
安全輸送のための品質保証である「UNマーク」を取得しています。
高度の耐衝撃強度と耐久性を備えています。
酸、アルカリ、その他の化学製品に対して優れた耐薬品性を発揮します。
用途
工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に。
トラスコ品番
134-8957
セット内容
プラグ×2保護キャップ×2シールキャップ×2
材質
超高分子量高密度ポリエチレン
高さ(mm)
900
容量(L)
200
内径(Φmm)
53.5/53.5(C/D)
圧力
試験:20kPa・200(エアー/水圧KPa)
外径(Φmm)
Φ576
比重
可能:Y1.5kg
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません