製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
LL
SS
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089209
品番
AS110
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
人気のロングセラー商品
サイズ
SS
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
69
バスト(cm)
100
仕様
C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)
色
ホワイト
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖