アルベ(チトセ)
コックコート(長袖)[兼用]
控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
80
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
130
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087206
RW0023
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください