曜日別特売
RW0023 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087206

製品画像

RW0023 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087206
RW0023 コックコート(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03087206

コックコート(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03087206
品番
RW0023
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。

仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
80
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
130
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする