アルベ(チトセ)
コックシャツ
脇下と背中の一部がメッシュ素材で通気性抜群
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087852
AS8610
杢ブルー
LL
48.5
45.5
78
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
03091772
AS8610
杢ブルー
SS
42
41
70
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
03092402
AS8610
杢ブラウン
4L
52
46.5
82
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
03092831
AS8610
杢ブラウン
S
43
41.5
70
¥
7,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
03093059
AS8610
杢ブルー
M
45.5
42
72
¥
7,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください