曜日別特売
AS8610 コックシャツ アルベ(チトセ) 03092831

製品画像

AS8610 コックシャツ アルベ(チトセ) 03092831
AS8610 コックシャツ アルベ(チトセ) 03092831

コックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色杢ブラウン
サイズS
内容量1枚注文コード03092831品番AS8610
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

脇下と背中の一部がメッシュ素材で通気性抜群

色
杢ブラウン
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41.5
着丈(cm)
70
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
バスト(cm)
105
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする