アルベ(チトセ)
コックシャツ(七分袖)
袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
50.5
着丈(cm)
80
機能
抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
バスト(cm)
138
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087136
AS8702
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください