曜日別特売
AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03087136

製品画像

AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03087136
AS8702 コックシャツ(七分袖) アルベ(チトセ) 03087136

コックシャツ(七分袖)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03087136
品番
AS8702
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ

仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
50.5
着丈(cm)
80
機能
抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
バスト(cm)
138
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする