曜日別特売

コックシャツ(兼用)

コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)コックシャツ(兼用) - アルベ(チトセ)

高密度に織り上げた交織素材。ハリとコ シがあり、耐久性と防風性に優れている

仕様
七分袖、スタンドカラー、プラスチックボタン、左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
機能
制電、制菌加工
素材
交織ウェザー(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%、袖口ネット部分:ポリエステル100%)
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AS8513 0309074003090740AS8513ブラック3L48.54674
¥7,700
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
AS8513 0309121203091212AS8513カシスM454370
¥7,700
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
AS8513 0309216703092167AS8513ブルーL464572
¥7,700
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
AS8513 0309360103093601AS8513オレンジL464572
¥7,700
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする