製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ(兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カシス
オレンジ
カシス
ブラック
ブルー
サイズ
M
3L
L
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091212
品番
AS8513
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高密度に織り上げた交織素材。ハリとコ シがあり、耐久性と防風性に優れている
色
カシス
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
70
仕様
七分袖、スタンドカラー、プラスチックボタン、左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
機能
制電、制菌加工
バスト(cm)
110
素材
交織ウェザー(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%、袖口ネット部分:ポリエステル100%)