曜日別特売

コックシャツ[兼用]

コックシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)コックシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)コックシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)コックシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)コックシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)コックシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)

白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。

仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、両脇スリット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087161AS8900ブラックM45.543.572
¥4,900
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
03087301AS8900ブラックL4746.576
¥4,900
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
03088159AS8900ブラックLL48.54778
¥4,900
¥3,798
¥4,178(税込)
5日以内出荷
03090828AS8900ベージュL4746.576
¥4,900
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
03090889AS8900ベージュSS4342.570
¥4,900
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
03091501AS8900ネイビー3L5047.580
¥4,900
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする