曜日別特売
AS8900 コックシャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03091501

製品画像

AS8900 コックシャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03091501
AS8900 コックシャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03091501

コックシャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03091501品番AS8900
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。

色
ネイビー
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
47.5
着丈(cm)
80
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、両脇スリット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
130
性別
男女兼用
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする