アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090067
G9216
ベージュ
S
71
108
58
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
03092481
G9216
エンジ
L
77
120
62
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
03092612
G9216
ブラウン
L
77
120
62
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03093330
G9216
エンジ
3L
81
132
67
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください