製品画像
アルベ(チトセ)
ジンベイ[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
エンジ
エンジ
ブラウン
ベージュ
サイズ
L
3L
L
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03092481
品番
G9216
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
色
エンジ
サイズ
L
着丈(cm)
77
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
62
仕様
左腰ポケット、両脇スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ