パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE

インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087328MZ0241ネイビーSS62~662487
¥6,900
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03089489MZ0241ワイン4L92~9827117
¥6,900
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
03091677MZ0241ワインM70~742595
¥6,900
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする