UNITE
パンツ[女]
伸縮性があるラクなはき心地。
華奢な 2 本のラインが脚をスッキリ綺麗に見せてくれる効果あり。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
サイズ
3L
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
84~90
機能
ストレッチ、制菌加工
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
116
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03092630
FR0006
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください