UNITE
パンツ〔男〕
ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、ピンループ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088396
MZ0071
ネイビー
4L
96~102
28.5
120
¥
7,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
03093488
MZ0071
サックス
L
80~84
26
104
¥
7,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
03093890
MZ0071
サックス
LL
84~90
26.5
108
¥
7,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください