曜日別特売

和風シャツ(七分袖)[兼用]

和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。

仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
タイプ
七分袖、男女兼用
機能
制電、ストレッチ
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DN8910 0308927003089270DN8910墨黒M47.540.570
¥8,200
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
DN8910 0309072203090722DN8910ライトグレーLL50.54476
¥8,200
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
DN8910 0309396003093960DN8910ベージュL4943.574
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする