曜日別特売
DN8910 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089270

製品画像

DN8910 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089270
DN8910 和風シャツ(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03089270

和風シャツ(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色墨黒
サイズM
内容量1枚注文コード03089270品番DN8910
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。

色
墨黒
サイズ
M
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
40.5
着丈(cm)
70
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
タイプ
七分袖、男女兼用
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
116
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする