アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
選択してください
ダークネイビー
ブラウン
ブラック
ベージュ
ライトベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
SS
肩幅(cm)
選択してください
49
53
54.5
56
58
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087188
AS9200
ブラック
SS
49
38
68
¥
4,850
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03090259
AS9200
ベージュ
4L
58
43.5
80
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
03090907
AS9200
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
03091607
AS9200
ブラウン
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
03091659
AS9201
ブラック
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
03093251
AS9200
ダークネイビー
3L
56
43
78
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
03093646
AS9201
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
03093759
AS9201
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください