製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
SS
注文コード
03087188
品番
AS9200
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
色
ブラック
サイズ
SS
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
68
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
バスト(cm)
103