曜日別特売

和風シャツ(八分袖)[兼用]

和風シャツ(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(八分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。

仕様
左胸ポケット、両脇スリット
タイプ
男女兼用、八分袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088281DN8501こげ茶LL65.54674
¥8,000
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
03088622DN8501こげ茶S59.54270
¥8,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
03090679DN8501こげ茶SS57.54068
¥8,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
03090880DN8501ホワイト3L67.54674
¥8,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする