製品画像
アルベ(チトセ)
和風シャツ(八分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
こげ茶
こげ茶
ホワイト
サイズ
SS
3L
LL
S
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03090679
品番
DN8501
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。
色
こげ茶
サイズ
SS
肩幅(cm)
57.5
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
タイプ
男女兼用、八分袖
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
106