曜日別特売

コックエプロン

コックエプロン - アルベ(チトセ)コックエプロン - アルベ(チトセ)コックエプロン - アルベ(チトセ)コックエプロン - アルベ(チトセ)

組紐のボタンで高級感が引き立つ一着。
幅広いユニフォームと合わせられる気軽さも魅力。

仕様
組紐ボタン、両脇ポケット
サイズ
L
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
95
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
105
腰紐長さ(cm)
300
内容量
1枚
注意
※Mは女性ウエスト位置で、Lは男性腰位置でヒモを結ぶバランスになっております。
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RW0010 0311033103110331RW0010ホワイト
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
RW0010 0311141703111417RW0010ネイビー
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする