製品画像
アルベ(チトセ)
コックエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03111417
品番
RW0010
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
組紐のボタンで高級感が引き立つ一着。
幅広いユニフォームと合わせられる気軽さも魅力。
色
ネイビー
仕様
組紐ボタン、両脇ポケット
サイズ
L
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
95
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
105
腰紐長さ(cm)
300
注意
※Mは女性ウエスト位置で、Lは男性腰位置でヒモを結ぶバランスになっております。
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。