製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03108608
品番
AS110
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
人気のロングセラー商品
仕様
C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)
色
ホワイト
サイズ
4L
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
バスト(cm)
128
性別
男女兼用
袖丈
長袖