曜日別特売

コックコート(七分袖)[兼用]

コックコート(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

動きやすい七分袖のシングル合わせコックコート

仕様
組紐ボタン、左胸ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106666AS90044L5145.581130
¥3,900
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
03108687AS9004L464475112
¥3,900
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする