製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
4L
¥2,798
L
¥2,798
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03108687
品番
AS9004
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
動きやすい七分袖のシングル合わせコックコート
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
75
バスト(cm)
112
仕様
組紐ボタン、左胸ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖