アルベ(チトセ)
コックコート(長袖)[兼用]
襟を立てたテーラードジャケット風デザインが新鮮。
縁の極細パイピングで繊細さも表現。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
48.5
50
袖丈(cm)
選択してください
52.5
53.5
54.5
58.5
59.5
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106946
RW0022
ブラック
LL
48.5
58.5
78
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03107872
RW0022
ブラック
SS
43
52.5
70
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03110401
RW0022
ホワイト
M
45.5
54.5
72
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03111426
RW0022
ネイビー
M
45.5
54.5
72
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03112029
RW0022
ブラック
3L
50
59.5
80
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03112230
RW0022
ホワイト
SS
43
52.5
70
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03112589
RW0022
ネイビー
3L
50
59.5
80
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03112650
RW0022
ブラック
S
44
53.5
70
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03113386
RW0022
ブラック
M
45.5
54.5
72
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください