製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
ネイビー
サイズ
M
LL
SS
M
3L
S
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03111426
品番
RW0022
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
襟を立てたテーラードジャケット風デザインが新鮮。
縁の極細パイピングで繊細さも表現。
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
72
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
112