アルベ(チトセ)
コックシャツ[兼用]
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、両脇スリット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
4L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
44
45.5
47
48.5
52
袖丈(cm)
選択してください
43
43.5
46.5
47
48
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106797
AS8900
ベージュ
LL
48.5
47
78
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03109737
AS8900
ブラック
4L
52
48
82
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03110437
AS8900
ベージュ
S
44
43
70
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03112011
AS8900
ネイビー
4L
52
48
82
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03112860
AS8900
ネイビー
M
45.5
43.5
72
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03112878
AS8900
ネイビー
L
47
46.5
76
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください