製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
ネイビー
サイズ
S
LL
4L
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110437
品番
AS8900
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
色
ベージュ
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
70
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、両脇スリット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
袖丈
七分袖