日栄インテック
ストロングタンバックル(W) 1/2×25
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
1/2×25
d
1/2
L
58mm
H
78mm
寸法
2.3×25mm(t×B)
寸法(Φmm)
13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168860
101100105074250
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください