曜日別特売

ターンバックル

ターンバックル - diffuLターンバックル - diffuLターンバックル - diffuLターンバックル - diffuLターンバックル - diffuLターンバックル - diffuLターンバックル - diffuLターンバックル - diffuL

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ターンバックルです。
胴を回転させて、緩めたり締めたりして使用します。
両端のボルトを同じ量で調節してください。

用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具
内容量
1個
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法W(mm)
トラスコ品番
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
寸法L(mm)
耐荷重
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DFTB-311EE-10 0586336105863361DFTB-311EE-10684-7600両端:アイ149388kgf23
¥2,660
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311EE-6 0586393005863930DFTB-311EE-6684-7618両端:アイ90188kgf18
¥840
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311EE-4 0586396605863966DFTB-311EE-4684-7616両端:アイ5959kgf13
¥540
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311HH-6 0586399105863991DFTB-311HH-6684-7625両端:フック9044kgf18
¥970
¥969
¥1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311HH-12 0586407005864070DFTB-311HH-12684-7604両端:フック198175kgf30
¥4,140
¥4,098
¥4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311HH-5 0586415805864158DFTB-311HH-5684-7590両端:フック7016kgf15
¥610
¥609
¥670(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311EE-5 0586422805864228DFTB-311EE-5684-7603両端:アイ7085kgf15
¥640
¥639
¥703(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311HH-8 0586454205864542DFTB-311HH-8684-7617両端:フック12081kgf21
¥1,330
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311EE-8 0586514705865147DFTB-311EE-8684-7608両端:アイ120288kgf21
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311HH-4 0586519005865190DFTB-311HH-4684-7634両端:フック5913kgf13
¥510
¥509
¥560(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311HH-10 0586526005865260DFTB-311HH-10684-7595両端:フック149100kgf23
¥2,340
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
DFTB-311EE-12 0586566205865662DFTB-311EE-12684-7598両端:アイ198550kgf30
¥4,460
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする