日栄インテック
ストロングタンバックル(W) 5/8×50
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
5/8×50
d
5/8
L
89mm
H
105mm
寸法
3.2×50mm(t×B)
寸法(Φmm)
19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168869
101100105075500
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください