日栄インテック
タンバックル(M) M10×25
吊りボルトと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
サイズ
M10×25
d
M10
L
49mm
H
61mm
寸法
1.6×25mm(t×B)
寸法(Φmm)
10.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168930
101100105083250
¥
77
¥
85
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください