日栄インテック
ドブタンバックル(W) 1/2×25
吊りボトルと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
サイズ
1/2×25
d
1/2
L
60mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
寸法(Φmm)
12.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168808
101100105064250
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください