日栄インテック
ドブタンバックル(W) 1/2×38
吊りボトルと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
サイズ
1/2×38
d
1/2
L
80mm
寸法
2.3×38mm(t×B)
寸法(Φmm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168729
101100105064380
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください