日栄インテック
三連タンバックル(W) 3/8
管の伸縮を吸収するためのタンバックル
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
寸法(mm)
6.5×50×23(Φ×L×W)
サイズ
3/8
d
3/8
H
200mm
寸法
1.6×25(t×B)
締付ボルト
ナット:M8×25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03168799
101100105033250
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください