ASO-721 味わい食房 ステン千切り・おろし 下村工業 03193238

味わい食房 ステン千切り・おろし

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193238
品番
ASO-721
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

キュウリの千切りや大根おろしに。これ一枚で千切り&おろし

材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)
75
本体寸法(mm)
90×14×268
食器洗浄機
非対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする